60mm ナイロン水性用 アルバトロス 好川産業 45509107

ナイロン水性用 アルバトロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45509107 品番60mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。

用途
一般的塗装、小刷毛は筋塗り
水性塗料用
形状筋違 サイズ(号)25 毛材ナイロン 毛色 刷毛幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする