※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白ナイロン刷毛 GPフレッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509177 品番 60mm
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。

用途
一般的塗装、小刷毛は筋塗り
水性塗料用
形状筋違 サイズ(号)25 寸法(mm)60 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途水性塗料用 刷毛幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする