好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 鉄骨・橋梁用刷毛
ゴマ毛 うずしお
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45509405
品番
60mm
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
毛玉が厚く、毛長で腰が強い。
幅塗り・横塗り兼用。
用途
船舶、鉄骨、橋梁、鉄柱
鉄骨用
形状
筋違
サイズ(号)
25
寸法(mm)
60
毛丈(mm)
-
毛色
ゴマ色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
鉄骨用
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応