曜日別特売
50mm 白毛 ひかり 鉄面用 好川産業 45509441

白毛 ひかり 鉄面用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)20
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
内容量1本注文コード45509441品番50mm
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

毛玉が厚く、毛長で腰が強い。
幅塗り・横塗り兼用。

用途
船舶、鉄骨、橋梁、鉄柱
鉄骨用
形状筋違サイズ(号)20寸法(mm)50毛丈(mm)50毛色白色毛厚(mm)22種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途鉄骨用刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45509432
2017-04-05
用途: 鉄骨材の塗装
建設業・工事業

ネタの含みと先端のしなやかさが気に入りました。若干根元が硬いような感じもありますが、きれいな一直線を引くには最適な堅さだと思います。買って善かった一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする