※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛 ひかり 鉄面用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509466 品番 70mm
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

毛玉が厚く、毛長で腰が強い。
幅塗り・横塗り兼用。

用途
船舶、鉄骨、橋梁、鉄柱
鉄骨用
形状筋違 サイズ(号)30 寸法(mm)70 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途鉄骨用 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45509432
2017-04-05
用途:
鉄骨材の塗装
建設業・工事業

ネタの含みと先端のしなやかさが気に入りました。若干根元が硬いような感じもありますが、きれいな一直線を引くには最適な堅さだと思います。買って善かった一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする