※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
白毛 ダメ込み一番星
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
20
注文コード
45509563
品番
50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途
建築系室内、建て込み部
ダメ込み用
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ダメ込み用
刷毛幅(mm)
50