曜日別特売
10号 白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん) 好川産業 45509581

白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
内容量1本注文コード45509581品番10号
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。
水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。(強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。)
スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。
プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。

形状メジ刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)6種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用サイズ(mm)30刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする