白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん) 筋違

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509606 品番 8号
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

化繊刷毛でありながら、毛の一本一本に大小の波やカールを設けることで、天然ヤギ毛の風合いを持たせています。

サイズ(号)8 毛丈(mm)35 玉厚(mm)6 形状筋違 寸法(mm)22 種類刷毛 材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ) 主な用途メジ用 毛色白色 刷毛幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45509615
2017-07-16
用途:
水性ペンキ塗り

ペンキ含みはとても良いですが、ペンキが刷毛にまとわりついて出てゆきにくく悪くはないですが普通、と辛口にさせてください、

対象商品:
45509606
2016-10-12
用途:
塗装作業用
建設業・工事業

毛のコシが有り塗りやすいし長持ちします
値段は少し高いが一度使うと安物には戻れないです

2016-03-09
用途:
細かい部分の塗装。
株式会社寿塗装 様 (建設業・工事業)

非常に使い易いです。細部の塗装に欠かせません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする