好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白毛 メジ刷毛 筋違 王将
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45509633
品番
10号
参考基準価格(税別)
¥1,232
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途
建築系室内、建て込み部
メジ用、ダメ込み用
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5
形状
筋違薄
寸法(mm)
30
種類
刷毛
サイズ(号)
10
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
毛色
白色
毛厚(mm)
5
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応