白毛メジ刷毛(筋違) 日光

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509642 品番 8号
参考基準価格(税別)¥638 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
毛色白色 サイズ(号)8 毛丈(mm)33 玉厚(mm)4 形状筋違 寸法(mm)23 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途メジ用 刷毛幅(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45509651
2020-05-29
用途:
塗装
株式会社夢色企画 様 (建設業・工事業)

使いやすい
絶対に必需品
毛が広がるのが早い点で、値段を下げてほしい。

対象商品:
45509642
2016-12-16
用途:
破風板と雨樋の間など狭い所や桁のダメ込み
こころざし塗装株式会社 様

腰が弱いのに良くダメ込み出来て、含みが良いのにだれにくい色んなメジ刷毛使いましたがこの価格にしてはとても良いと思いますのでまた注文します

対象商品:
45509651
2015-09-26
用途:
だめ込みメジ塗装
永井塗装店 様

だめ込む時のしなやかさ、毛先のこしのがよい
他の目地刷毛、だめ込み刷毛とは比べ物にならない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする