白毛 メジ刷毛 王将

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509721 品番 10号
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。折り曲げが可能です。

用途
狭間、手の届き難い部分
メジ用(折曲式)
形状立薄 サイズ(号)10 寸法(mm)30 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)4 毛厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途メジ用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45509721
2019-02-17
用途:
戸建ての付帯部塗装
建設業・工事業

とても使いやすかったですが、多少の毛抜けがありました。

対象商品:
45509712
2018-02-26
用途:
塗装作業時

名前に期待して購入したけれど、コシがなくて使いにくかったです。個人的には仕事用には向かないと思います。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする