好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白毛 メジ刷毛 最上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45509764
品番
5号
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途
狭間、手の届き難い部分
メジ用(折曲式)
形状
立薄
サイズ(号)
5
寸法(mm)
15
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
メジ用
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応