※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛 メジ刷毛 最上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509773 品番 8号
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。

用途
狭間、手の届き難い部分
メジ用(折曲式)
形状立薄 サイズ(号)8 寸法(mm)25 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途メジ用 刷毛幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする