※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛 メジ刷毛 特製

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509816 品番 5号
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。

用途
狭間、手の届き難い部分
メジ用
形状立薄 サイズ(号)5 寸法(mm)15 毛丈(mm)32 毛色白色 玉厚(mm)4 毛厚(mm)- 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途メジ用 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-12
用途:
調理器具として使用
建設業・工事業

用途違い(塗装)、調理器具として使用しています。いわゆるホットサンド。オリーブオイルを器具の両面に塗る作業でかなり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする