白豚毛 メジ用 高粘度刷毛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509886 品番 15号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。

用途
狭間、手の届き難い部分
高粘度用、メジ用
形状立薄 サイズ(号)15 寸法(mm)45 毛丈(mm)45 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途メジ用 刷毛幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45509886
2025-03-28
用途:
塗装作業時
林塗装 様 (建設業・工事業)

刷毛の硬さもちょうどいいので狭いところも良く入る感じでした。

対象商品:
45509886
2014-10-15
用途:
シート防水のジョイント溶着
建設業・工事業

使用目的と用途がちがうので、いつ壊れてしまうか不安だがとりあえず今のところ使えている。

毛のところにピンが打ってあるので、溶剤に負けて壊れる心配が少なそうで満足している

サイズと毛の量はちょうどいいので壊れなければまた購入しようと考えている

折り曲げて使える自在タイプがあるとよりうれしいが、とても重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする