好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
黒毛 固定サッシュ刷毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
8
注文コード
45509895
品番
10mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥792
この商品は
刷毛幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途
狭間、手の届き難い部分
サッシュ用
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
21
玉厚(mm)
4
形状
立薄
寸法(mm)
8
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚、馬の天尾
主な用途
サッシュ用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応