好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
黒毛 固定サッシュ刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45509904
品番
15mm
参考基準価格(税別)
¥924
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途
狭間、手の届き難い部分
サッシュ用
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
25
玉厚(mm)
6
形状
立薄
寸法(mm)
13
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚、馬の天尾
主な用途
サッシュ用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応