※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒毛 自在サッシュ刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509965 品番 18mm
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。

用途
狭間、手の届き難い部分
サッシュ用
サイズ(号)6 寸法(mm)18 毛丈(mm)30 玉厚(mm)5 形状自在薄 全長(mm)- 種類刷毛 材質(毛)黒豚 主な用途サッシュ用 毛色黒色 刷毛幅(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする