好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白毛 固定サッシュ刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45509992
品番
10mm
参考基準価格(税別)
¥869
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途
狭間、手の届き難い部分
サッシュ用
形状
立薄
サイズ(号)
3
寸法(mm)
10
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
サッシュ用
刷毛幅(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応