白毛 自在サッシュ刷毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刷毛幅(mm)10 注文コード45510044 品番10mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥924
この商品は刷毛幅など5種類から選べます 他の種類を見る

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。

用途
狭間、手の届き難い部分
サッシュ用
形状自在薄 サイズ(号)3 寸法(mm)10 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途サッシュ用 刷毛幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする