※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白毛 金巻ラック刷毛 最上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
36
10
15
25
30
36
45
60
刷毛幅(mm)
36
10
15
25
30
36
45
60
サイズ(号)
12
3
5
8
10
12
15
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510132
品番
36mm
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途
小間物塗り
形状
薄平
サイズ(号)
12
寸法(mm)
36
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応