白毛 金巻ラック刷毛 最上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45510141 品番 45mm
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。

形状薄平 サイズ(号)15 寸法(mm)45 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 用途小間物塗り 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする