好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
赤毛 金巻ラック刷毛 特別誂
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510193
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
形状
薄平
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
20
毛色
赤色
玉厚(mm)
5
毛厚(mm)
3
用途
小間物塗り
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応