白毛 金巻ラック刷毛 (B)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45510245 品番 15mm
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。

形状薄平 サイズ(号)5 寸法(mm)15 毛丈(mm)23 毛色白色 玉厚(mm)5 毛厚(mm)- 用途小間物塗り 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45510254
2018-06-06
用途:
塗装作業時
農・林・水産業

硬化剤入りのペンキ塗りをするので使い捨てに丁度いいですね。

対象商品:
45510245
2017-06-08
用途:
塗装時

消耗品なので、安価であることと、またサイズも豊富なので助かります。

対象商品:
45510245
2017-01-12
用途:
木工品への塗装
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

毛先の量が多く、塗料の含みは良好。1回で広い範囲が塗れます。

対象商品:
45510254
2013-07-11
用途:
製品のタッチアップ
彌榮精機株式会社 様

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする