曜日別特売
60mm 白毛 金巻ラック刷毛 (B) 好川産業 45510297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛 金巻ラック刷毛 (B)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)60
刷毛幅(mm)60
サイズ(号)20
内容量1本注文コード45510297品番60mm
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。

用途小間物塗り形状薄平サイズ(号)20寸法(mm)60毛丈(mm)-毛色白色毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用刷毛幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45510254
2018-06-06
用途: 塗装作業時
農・林・水産業

硬化剤入りのペンキ塗りをするので使い捨てに丁度いいですね。

対象商品 : 45510245
2017-06-08
用途: 塗装時

消耗品なので、安価であることと、またサイズも豊富なので助かります。

対象商品 : 45510245
2017-01-12
用途: 木工品への塗装
ナデグコーポレーション製造業

毛先の量が多く、塗料の含みは良好。1回で広い範囲が塗れます。

対象商品 : 45510254
2013-07-11
用途: 製品のタッチアップ
彌榮精機株式会社

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする