赤毛 金巻ラック刷毛 (B)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45510315 品番 15mm
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。

形状薄平 サイズ(号)5 寸法(mm)15 毛丈(mm)20 玉厚(mm)3 毛色赤色 用途小間物塗り 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45510367
2019-03-02
用途:
塗装
その他業種

毛の量、硬さか適度に良かった。今回試しに購入しましたが、他のサイズもまとめて買うよう上司に申請しています。

対象商品:
45510333
2017-09-13
用途:
ウレタン塗料の刷毛塗り用

ずっとカシュー金巻を使っていたけど、毛が抜けやすく赤毛金巻に変更しました。カシューに比べ柔らかかったので毛先を5mmほどカットして使っています。塗料の含みも良く、毛も抜けないし、価格もカシュー刷毛の半額なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする