曜日別特売
25mm 赤毛 金巻ラック刷毛 (B) 好川産業 45510324

赤毛 金巻ラック刷毛 (B)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)25
刷毛幅(mm)25
サイズ(号)8
玉厚(mm)5
内容量1本注文コード45510324品番25mm
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。

用途小間物塗り形状薄平サイズ(号)8寸法(mm)25毛丈(mm)20玉厚(mm)5毛色赤色種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途塗装用刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45510367
2019-03-02
用途: 塗装
その他業種

毛の量、硬さか適度に良かった。今回試しに購入しましたが、他のサイズもまとめて買うよう上司に申請しています。

対象商品 : 45510333
2017-09-13
用途: ウレタン塗料の刷毛塗り用

ずっとカシュー金巻を使っていたけど、毛が抜けやすく赤毛金巻に変更しました。カシューに比べ柔らかかったので毛先を5mmほどカットして使っています。塗料の含みも良く、毛も抜けないし、価格もカシュー刷毛の半額なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする