曜日別特売
25mm 白毛 金巻ラック刷毛 436E 好川産業 45510385

白毛 金巻ラック刷毛 436E

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)25
内容量1本注文コード45510385品番25mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。

用途小間物塗り毛丈(mm)25毛厚(mm)5形状薄平種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45510385
2022-05-30
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

毛先のコシが強く、ほこりを払うのにちょうど良いです。

対象商品 : 45510385
2019-11-13
用途: 現場で
製造業

細かいところの塗装に注文したがスピーディな発送で助かった

2019-02-15
用途: あらゆる塗装に
建設業・工事業

長年シーリングプライマー塗布に使用してます。コシがあるので機械などの細かい部分にも使用しています。平刷毛は毛は長いですがコシがないのでいつもこれを使ってます。

対象商品 : 45510394
2018-04-07
用途: 使いやすい
建設業・工事業

目地刷毛よりも柄が短いからか使いやすい。ちょっとした塗装からシーリングのプライマー塗布など万能です。

対象商品 : 45510376
2017-04-20
用途: 塗装作業時

長さも丁度良く使いやすいので毎回注文させて頂いております。

対象商品 : 45510412
2016-11-13
用途: プライマー塗布
建設業・工事業

プライマーを塗布するのに1番塗りやすいのです重宝しています。

対象商品 : 45510412
2015-09-09
用途: ペンキ塗り

毛が抜けることもなくとても使いやすいです。

対象商品 : 45510385
2017-04-10
用途: 安価で使い捨てできる
株式会社つくばホーム

洗える場合でもシンナーをたくさん使うことを考えたら換えた方がいい、と考えることができる安価な良品。大量にコーキングのプライマーを打つときに使いました。
毛抜けも少ないしお値打ちではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする