白毛 金巻ラック刷毛 436E

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45510403 品番 40mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。

毛丈(mm)25 毛厚(mm)5 用途小間物塗り 形状薄平 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 毛色白色 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45510385
2022-05-30
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

毛先のコシが強く、ほこりを払うのにちょうど良いです。

対象商品:
45510385
2019-11-13
用途:
現場で
製造業

細かいところの塗装に注文したがスピーディな発送で助かった

2019-02-15
用途:
あらゆる塗装に
建設業・工事業

長年シーリングプライマー塗布に使用してます。コシがあるので機械などの細かい部分にも使用しています。平刷毛は毛は長いですがコシがないのでいつもこれを使ってます。

対象商品:
45510394
2018-04-07
用途:
使いやすい
建設業・工事業

目地刷毛よりも柄が短いからか使いやすい。ちょっとした塗装からシーリングのプライマー塗布など万能です。

対象商品:
45510376
2017-04-20
用途:
塗装作業時

長さも丁度良く使いやすいので毎回注文させて頂いております。

対象商品:
45510412
2016-11-13
用途:
プライマー塗布
建設業・工事業

プライマーを塗布するのに1番塗りやすいのです重宝しています。

対象商品:
45510412
2015-09-09
用途:
ペンキ塗り

毛が抜けることもなくとても使いやすいです。

対象商品:
45510385
2017-04-10
用途:
安価で使い捨てできる
株式会社つくばホーム 様

洗える場合でもシンナーをたくさん使うことを考えたら換えた方がいい、と考えることができる安価な良品。大量にコーキングのプライマーを打つときに使いました。
毛抜けも少ないしお値打ちではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする