好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ホビー・工作用刷毛
白毛 PCラック刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510446
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
形状
薄平
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
25
毛色
白色
玉厚(mm)
5
毛厚(mm)
3
用途
小間物塗り
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応