好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
黒毛 竹ペン 刷毛 403D
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510586
品番
15mm
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
一般用
形状
筋違
毛丈(mm)
31
毛色
黒色
玉厚(mm)
10
毛厚(mm)
10
仕様
エコノミー
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚、馬の天尾
主な用途
ダメ込み用
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応