ゴマ毛 竹ペン刷毛 403B

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45510613 品番 15mm
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。

用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
一般用
形状筋違 毛丈(mm)32 毛色ゴマ色 玉厚(mm)11 仕様エコノミー 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、馬毛 主な用途ダメ込み用 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45510613
2016-08-31
用途:
配管のねじ部のさび止め塗装の時に使用。
三栄設備株式会社 様 (建設業・工事業)

値段といいい、刷毛の細さといい、使用勝手はとても良いです。

対象商品:
45510604
2014-12-23
用途:
いろいろな部分にペンキを塗るため

もう少し柔らかいほうが良い。腰が強いので、ペンキが飛び散る。
が、毛が減りにくいので、長く使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする