※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

赤毛 竹ペン 飛将

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45510665 品番 10mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。

用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
建築用
形状筋違 サイズ(号)3 寸法(mm)10 毛色赤色 仕様本馬毛 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途建築用 刷毛幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする