※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
赤毛 竹ペン 飛将
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510683
品番
22mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
建築用
形状
筋違
サイズ(号)
8
寸法(mm)
22
毛色
赤色
仕様
本馬毛
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応