※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
赤毛 竹ペン #2000 鉄骨用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510744
品番
22mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
鉄骨用
形状
筋違
サイズ(号)
8
寸法(mm)
22
毛色
赤色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途
鉄骨用
刷毛幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応