白毛 竹ペン 439N

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45510911 品番 15mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
種類刷毛 毛色白色 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45510902
2017-10-18
用途:
車のディスクブレーキのキャリパー清掃
建設業・工事業

車のディスクブレーキのキャリパー付近の清掃用に購入しました。出来るだけ小さく細身の柔らかい物を求めていました。細かな部分のブレーキダストもキレイになります。 筋違いの角度もいい感じですし、毛も柔らかくキャリパーのウレタン塗装も傷めず加減せずに使用できます。ただ清掃用ではないので結束線部分にテープを巻く等の養生をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする