好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白毛 マルトク 万能用 モノクロ柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510945
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
形状
筋違
サイズ(号)
20
寸法(mm)
50
毛丈(mm)
48
毛色
白色
毛厚(mm)
10
用途
油性、水性、樹脂各塗料
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
万能用(多用途)
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応