※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒柄 万能刷毛

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45510963 品番30mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。

毛丈(mm)46 毛厚(mm)13 寸法(mm)30 サイズ(号)10 刷毛幅(mm)30 用途油性、水性、樹脂各塗料 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性用、油性用、樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45510981
2015-12-15
用途:
薪ストーブの内部の掃除として使用してる。
農・林・水産業

想定していた物より、柄が短かったので、ストーブの中まで手を入れないと掃除出来ないので、苦労している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする