好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
黒柄 万能刷毛
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45510972
品番
50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
毛丈(mm)
52
毛厚(mm)
20
寸法(mm)
50
サイズ(号)
20
刷毛幅(mm)
50
用途
油性、水性、樹脂各塗料
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
水性用、油性用、樹脂用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応