70mm 白豚毛 紫柄 万能刷毛 好川産業 45511015 70mm 白豚毛 紫柄 万能刷毛 好川産業 45511015

白豚毛 紫柄 万能刷毛

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511015 品番 70mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。

毛丈(mm)48 毛厚(mm)18 用途油性、水性、樹脂各塗料 形状筋違 寸法(mm)70 種類刷毛 サイズ(号)30 材質(毛)白豚毛 主な用途水性用、油性用、樹脂用 毛色白色 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-06
用途:
溶剤塗装作業時
建設業・工事業

錆止め後の上塗りで、摩擦抵抗が強い時に使用する刷毛として腰が強い物を選びました。山羊毛のような美しい刷毛目とはいきませんが、かなり塗りやすかったです。腰の強さだけ求めて買うならオススメです。含みはイマイチかなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする