※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白豚毛 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511042
品番
70mm
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
形状
筋違
サイズ(号)
30
寸法(mm)
70
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
用途
油性、水性、樹脂各塗料
種類
刷毛
材質(毛)
白豚毛
主な用途
水性用、油性用、樹脂用
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応