白豚毛 実用刷毛 #835

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511067 品番 1.5"
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。

形状筋違 毛丈(mm)44 毛色白色 玉厚(mm)14 毛厚(mm)- 寸法(mm)約38 サイズ(号)1.5(inch) 用途油性、水性、樹脂各塗料 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途水性用、油性用、樹脂用 サイズ(mm)- 刷毛幅(mm)約38 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45511076
2022-06-30
用途:
ウレタン防水の時よく使用します。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

立上りを塗布するときによくこちらを使用します。ネタ配りもいい感じで塗れるので
満足です。

対象商品:
45511085
2022-02-26
用途:
微弾性フィラーの塗装に使用
有限会社キング塗装 様

腰があるので微弾性フィラーなど高粘度の塗装時に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
45511067
2020-01-29
用途:
塗装作業
塚田塗装工業 様

リシン面などの刷毛入れには早くて重宝します。
もう少し価格を下げてくれるとありがたいです。
箱単位で売ることも検討してください。

対象商品:
45511051
2019-08-08
用途:
弾性塗料のダミに
建設業・工事業

いつもは水性ナイロン刷毛を使ってましたがリシン壁の現場のため万能刷毛を探してました。柄が太くて多少持ちにくさはありましたが200uのリシン壁を一本でこなせました。モルタル壁には便利ですね。

対象商品:
45511076
2014-08-05
用途:
塗装作業

高粘度塗料の塗布作業で使用しています。毛抜けも少なく使いやすいです。値段がもう少し安くなれば…。

対象商品:
45511076
2015-05-20
用途:
水性塗料や微弾性のダメ込

刷毛の腰の強さなどは満足できるのですが柄が太く非常に持ちにくくて疲れる。なので私は柄お細く削って使用したが面倒くさい。柄が細ければ十分使えるに勿体ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする