好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白毛 万能水性刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45511103
品番
100mm
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
形状
立型
サイズ(号)
35
寸法(mm)
100
毛丈(mm)
68
毛色
白色
毛厚(mm)
25
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応