※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛 糊刷毛 特上

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511121 品番 150mm
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。

寸法(mm)150 サイズ(号)50 用途洗い張り、襖、壁装、背面 形状平型 種類刷毛 毛丈(mm)- 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途掃除用 毛色白色 毛厚(mm)- 刷毛幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45511146
2021-09-30
用途:
塗装作業
教育・研究機関

この幅の刷毛は、なかなか見つからないので助かりました。

対象商品:
45511121
2017-07-17
用途:
金沢伝統工芸の金箔を打つ紙に墨を塗る
製造業

もう少しきめが柔らかくあってほしく 五回塗るところ8回になっている
ので時間がかる

対象商品:
45511121
2017-05-09
用途:
金箔を制作する紙に墨を塗る作業
製造業

使用頻度で以前の物より長持ちすれば 再度購入する予定
現在使用中で 判定は出来ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする