白毛 糊刷毛 特製

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511173 品番 145mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。

サイズ(号)50 寸法(mm)145 毛丈(mm)34 玉厚(mm)12 用途洗い張り、襖、壁装、背面 形状平型 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途掃除用 毛色白色 刷毛幅(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-04
用途:
シートプライマー
建設業・工事業

ダイノックのプライマー処理にて、毛が抜けまくるので取るのが大変でした。

1人が参考にしています
対象商品:
45511155
2018-09-15
用途:
溶剤系プライマー塗布
玄場内装 様 (建設業・工事業)

使用前にしごいたが抜け毛がとても多いです。含みはいいです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
45511173
2017-09-11
用途:
金沢
製造業

すぐには判断できませんが 使い込んで良し悪しが判ってきます
一か月以降に良し悪しが判ると思います

対象商品:
45511173
2017-09-02
用途:
金沢伝統工芸の金箔を打つ紙に墨を塗る
製造業

感想や改善は必要ないと思いますが墨塗りの作業には何の支障もなく
使用しています 3ヵ月ぐらいで交換となりますので又発注すると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする