※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 合成樹脂塗料用刷毛
薬品刷毛
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511225
品番
60mm
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
樹脂毛や草木等をステンレス線で綴じており、腐敗しにくい特長があります。
形状
筋違
サイズ(号)
25
寸法(mm)
60
毛丈(mm)
43
毛色
白色
玉厚(mm)
16
毛厚(mm)
-
用途
酸系塗布、消毒薬品
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
薬品用
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応