パキン アスファルト刷毛 江戸型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45511295 品番75mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

羊毛または馬毛を混合。薄型ながら強い毛腰です。

形状立型 毛丈(mm)55 毛色白色 毛厚(mm)12 用途合成樹脂の巾塗り 種類刷毛 材質(毛)パキン 主な用途合成樹脂用 刷毛幅(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする