好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の その他特殊用途
パキン アスファルト刷毛 関西型 特上(厚口)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45511304
品番
120mm
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
羊毛または馬毛を混合。薄型ながら強い毛腰です。
形状
立型
寸法(mm)
120
毛丈(mm)
75
毛色
白色
毛厚(mm)
17
用途
合成樹脂の巾塗り
種類
刷毛
材質(毛)
パキン
主な用途
合成樹脂用
刷毛幅(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応