PCタール刷毛

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45511331 品番 85mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

耐久性と含みに優れた専用刷毛です。

毛丈(mm)約60 毛厚(mm)約10 用途防水塗布、防腐剤の一般塗布 形状筋違 寸法(mm)85 種類刷毛 サイズ(号)35 材質(毛)黒豚、馬の天尾 主な用途防水剤用、防腐用 毛色黒色 刷毛幅(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45511322
2018-04-04
用途:
コールタールの塗装
製造業

レヴューを見て購入しました。こう言うような商品がコストパフォーマンス抜群と言うのでしょう。実家のトタン屋根を塗ったのですが1斗缶全部使っても全然へたってないことにびっくりしました。ただ一つだけ、欠点?結構コシが強いので刷毛さばきが悪いとピチピチ散ってきます。まあそれはこの商品がタール専用で長所のコシが強いことの裏返しなので仕方ない。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする