好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の その他特殊用途
木柄 クレオソート刷毛(筋違)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45511365
品番
70mm
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
耐久性と含みに優れた専用刷毛です。
形状
筋違
サイズ(号)
30
寸法(mm)
70
毛丈(mm)
50
毛色
ゴマ色
毛厚(mm)
14
用途
防水塗布、防腐剤の一般塗布
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
防水剤用、防腐用
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応